TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM241149-90016

  • ERIKS:11500632
  • Hersteller:100067492
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'492.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'856.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
276.352 mm
Breite gesamt
90.424 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein