TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM12749-90010

  • ERIKS:11500600
  • Hersteller:100083982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
22.098 mm
Außendurchmesser Außenring
45.974 mm
Breite gesamt
35.052 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein