TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM11949-90013

  • ERIKS:11500569
  • Hersteller:100045022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser Außenring
45.212 mm
Breite gesamt
38.1 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein