TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM11749-90014

  • ERIKS:11500553
  • Hersteller:100040650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
17.526 mm
Außendurchmesser Außenring
39.878 mm
Breite gesamt
30.226 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein