TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM104949-902A5

  • ERIKS:11500546
  • Hersteller:100004700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
82.042 mm
Breite gesamt
49.53 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein