TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM104947A-90010

  • ERIKS:11500542
  • Hersteller:100109631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.038 mm
Außendurchmesser Außenring
82.042 mm
Breite gesamt
49.53 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein