TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LL225749-99401

  • ERIKS:14200962
  • Hersteller:LL225749-99401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 740.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
165.895 mm
Breite gesamt
18.258 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein