TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L865547-902A5

  • ERIKS:11500287
  • Hersteller:100099037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'201.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'352.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
381 mm
Außendurchmesser Außenring
479.425 mm
Breite gesamt
136.525 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein