TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L865547-902A4

  • ERIKS:12614590
  • Hersteller:100099036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'627.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'974.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
381 mm
Außendurchmesser Außenring
479.425 mm
Breite gesamt
182.575 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein