Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L865547-902A2

  • ERIKS:11500285
  • Hersteller:100098951
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'856.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'978.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
381 mm
Außendurchmesser Außenring
479.425 mm
Breite gesamt
182.575 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein