TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L865547-90010

  • ERIKS:11500282
  • Hersteller:100098948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'462.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'633.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
381 mm
Außendurchmesser Außenring
479.425 mm
Breite gesamt
98.425 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein