TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L860049-902A3

  • ERIKS:11500272
  • Hersteller:100099124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'236.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'227.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
330.2 mm
Außendurchmesser Außenring
416.052 mm
Breite gesamt
100.076 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein