TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L814749-90014

  • ERIKS:23790513
  • Hersteller:L814749-90014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'985.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'227.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
109.474 mm
Breite gesamt
42.926 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein