Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L68149-902A5

  • ERIKS:11500200
  • Hersteller:100036828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
35.052 mm
Außendurchmesser Außenring
59.944 mm
Breite gesamt
35.814 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein