TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L624549-90020

  • ERIKS:11500183
  • Hersteller:100116666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'202.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'461.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
120.65 mm
Außendurchmesser Außenring
162.052 mm
Breite gesamt
63.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein