TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L540049-90044

  • ERIKS:12835961
  • Hersteller:100117625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'872.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'266.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
196.85 mm
Außendurchmesser Außenring
254 mm
Breite gesamt
61.976 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein