TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L521949-90054

  • ERIKS:11500109
  • Hersteller:100062274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'271.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'374.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
146.05 mm
Breite gesamt
42.926 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein