TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L521949-90037

  • ERIKS:11500105
  • Hersteller:100062267
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'237.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'337.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
146.05 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein