TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L521949-90013

  • ERIKS:11500104
  • Hersteller:100062258
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'086.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'173.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
146.05 mm
Breite gesamt
49.276 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein