TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L44649-90044

  • ERIKS:11500058
  • Hersteller:100053531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
26.924 mm
Außendurchmesser Außenring
50.292 mm
Breite gesamt
31.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein