TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L44643-902A8

  • ERIKS:12614572
  • Hersteller:100048846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser Außenring
50.292 mm
Breite gesamt
31.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein