TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L44643-90050

  • ERIKS:11500051
  • Hersteller:100048842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser Außenring
50.292 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein