TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L44643-90016

  • ERIKS:11500047
  • Hersteller:100048831
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser Außenring
50.292 mm
Breite gesamt
49.53 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein