TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L44600LA-902B5

  • ERIKS:11500039
  • Hersteller:100046520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser Außenring
50.292 mm
Breite gesamt
31.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein