TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L44600LA-902B4

  • ERIKS:14200955
  • Hersteller:L44600LA-902B4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser Außenring
50.292 mm
Breite gesamt
14.935 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein