TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L433749-90032

  • ERIKS:11500032
  • Hersteller:100101571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'524.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'052.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
58.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein