TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L357049NW-90046

  • ERIKS:11500005
  • Hersteller:100145728
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'805.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'761.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
304.8 mm
Außendurchmesser Außenring
393.7 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein