TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L357049-90048

  • ERIKS:12614566
  • Hersteller:100117926
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'036.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'849.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
304.8 mm
Außendurchmesser Außenring
393.7 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein