TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L327249-90037

  • ERIKS:11499990
  • Hersteller:100146971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'567.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'856.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
177.038 mm
Breite gesamt
57.15 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein