TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L327249-90026

  • ERIKS:11499987
  • Hersteller:100147408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'635.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'930.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
177.038 mm
Breite gesamt
57.15 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein