TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L217849-90065

  • ERIKS:12835885
  • Hersteller:100194231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'087.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'175.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
123.825 mm
Breite gesamt
50.797 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein