TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L163149-90056

  • ERIKS:12835857
  • Hersteller:100094022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'697.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'645.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
355.6 mm
Außendurchmesser Außenring
444.5 mm
Breite gesamt
136.652 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein