TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L163149-90052

  • ERIKS:12835844
  • Hersteller:100094019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'714.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'582.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
355.6 mm
Außendurchmesser Außenring
444.5 mm
Breite gesamt
136.652 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein