TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JXC25469C-90UA3

  • ERIKS:12614525
  • Hersteller:100038693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
49 mm
Außendurchmesser Außenring
84 mm
Breite gesamt
43 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein