TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JRM5049-90UM8

  • ERIKS:14200865
  • Hersteller:JRM5049-90UM8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
30.07 mm
Außendurchmesser Außenring
157 mm
Breite gesamt
115.9 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein