TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JRM4249-90UD6

  • ERIKS:14200854
  • Hersteller:JRM4249-90UD6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser Außenring
76 mm
Breite gesamt
39 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein