TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JRM3939C-90UB3

  • ERIKS:14200848
  • Hersteller:JRM3939C-90UB3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
39 mm
Außendurchmesser Außenring
68 mm
Breite gesamt
37 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein