TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JRM3938A-90UA2

  • ERIKS:14200839
  • Hersteller:JRM3938A-90UA2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.125 mm
Außendurchmesser Außenring
68 mm
Breite gesamt
37 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein