Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JRM3049-90UA1

  • ERIKS:14200828
  • Hersteller:JRM3049-90UA1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser Außenring
60.03 mm
Breite gesamt
37 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein