TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM822049-99401

  • ERIKS:14200827
  • Hersteller:JM822049-99401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
165 mm
Breite gesamt
35 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein