TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM822049-90NA6

  • ERIKS:11499251
  • Hersteller:100099250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 733.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 792.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
109.982 mm
Außendurchmesser Außenring
165.1 mm
Breite gesamt
79.756 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein