TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM738249-90N04

  • ERIKS:11499237
  • Hersteller:100114074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'980.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'222.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
189.992 mm
Außendurchmesser Außenring
260.096 mm
Breite gesamt
92.202 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein