TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM738249-90KA4

  • ERIKS:12835720
  • Hersteller:100114068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'004.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'248.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser Außenring
260 mm
Breite gesamt
92 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein