TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM736149-90N01

  • ERIKS:11499222
  • Hersteller:100114977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'058.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'305.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser Außenring
250 mm
Breite gesamt
103 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein