TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM736149-90K03

  • ERIKS:11499219
  • Hersteller:100114975
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'295.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'562.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
180.086 mm
Außendurchmesser Außenring
249.936 mm
Breite gesamt
89.916 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein