TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM736149-90K02

  • ERIKS:11499218
  • Hersteller:100114974
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'626.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'920.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser Außenring
250 mm
Breite gesamt
102.288 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein