TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM734449-90N02

  • ERIKS:11499170
  • Hersteller:100113889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'315.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'583.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
169.926 mm
Außendurchmesser Außenring
240.03 mm
Breite gesamt
101.092 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein