TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM734449-90KA6

  • ERIKS:11499168
  • Hersteller:100111389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'576.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'866.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
169.926 mm
Außendurchmesser Außenring
240.03 mm
Breite gesamt
91.948 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein