TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM720249-90N06

  • ERIKS:11499115
  • Hersteller:100116581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 792.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 856.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
100.076 mm
Außendurchmesser Außenring
154.94 mm
Breite gesamt
80.01 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein