TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM720249-90K03

  • ERIKS:11499112
  • Hersteller:100116576
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 929.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'004.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
100.076 mm
Außendurchmesser Außenring
154.94 mm
Breite gesamt
79.502 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein